SMC Long Stroke Type/Double Acting/Single Rod/Rechargeable Battery Compatible 25A-CQ2-Z_Long/25A-CDQ2-Z_Long Series
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Body Option | (-) Standard (rod tip female thread) |
|---|---|
| Cylinder Stroke (mm) | 200 |
| Port Thread Type | (-) Rc |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 32 |
| Type of Acting | Double acting / single rod |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































