Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp6.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 40 |
|---|---|
| Type of Acting | Double acting single rod |
| Auto Switch Type | M9BA Non-contact-Improved water resistance (2-color display)-Grommet-With indicator light-2 lines-Horizontal take-out |
| Body Option | (-) Standard (rod tip female thread) |
| Built-in Magnet Availability | (D) Built-in magnet |
| Material (Gasket) | (R) NBR (Nitrile rubber) |
| Port Thread Type | (-) Rc |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































