SMC Air Cylinder Direct Mount Type Single Acting Push Pull CDJ2R Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)45
Tube Inner Diameter (Φmm)10
Type of Acting(S) Single-acting extrusion
Auto Switch TypeM9BW
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Lead Wire (m)(-) 0.5
Auto Switch Mounting(B) Band mounting
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Port Position on the Head Cover(-) 90° to axis
Rod End Bracket(-) No metal fittings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan