Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp4.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Case | (-) Polycarbonate case |
|---|---|
| Flow Direction | (-) Flow direction: Left → Right |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| Exhaust Mechanism | (-) Relief type |
| Body Size (mm) | 20 |
| Set Pressure Range (MPa) | (-) 0.05-0.85 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































