Fumetax Lopper
#Grup produk P108498882
Spesifikasi
| Size (inch) | 5.5 |
|---|---|
| Blade Thickness (mm) | 4.5 |
| Overall Length (cm) | 73 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- 5.5" blade, carben steel- Blade thickness:4.5 mm
- Overall length:73 cm
- PVC grip
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































