Fumetax Straight Ruler

Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Size (inch)9
wide (mm)26
Thickness (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- 26mm wide
- 0.7mm thickness
- Metric and british scales in front

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan