Fumetax Mata Gerinda Potong Keramik Basah

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp23.900
Spesifikasi
Speed15300
Middle Thickness (mm)1.2
Sawtooth Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- 65 Mn steel
- Diamond powder mixture sawtooth
- Middle thickness 1.2mm
- Sawtooth thickness 2.0mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan