Fumetax Mata Gerinda Potong Keramik Segmented
#Grup produk P108498572
Spesifikasi
| Speed | 15300 |
|---|---|
| Middle Thickness (mm) | 1.2 |
| Sawtooth Thickness (mm) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- 65 Mn steel- Diamond powder mixture sawtooth
- Middle thickness 1.2mm
- Sawtooth thickness 2.0mm
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































