BluePoint Insulated Wrench T-Wrench PH (Kunci Soket T)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Socket Length (mm)50
Size b (mm)200
Length (mm)250
Dimensions a (mm)PH3#

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Durable Cr-V material, Matt finishing
- Deep Socket, socket length 50mm
- Suitable for motorcycle segment use
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan