AS ONE Rack For PC Wagon

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Size (mm)500x500x1000
Caster Diameter (mm)50
Withstand Load (kg)20
MaterialStainless steel (SUS304)
Baking Sheet Size (mm)500x500 (with mouse unit)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Wiped with alcohol, and packed in anti-static air cap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan