AS ONE Meja PC Dorong

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Size (mm)650x600x1250
Caster Diameter (mm)50
Withstand Load (kg)50
MaterialStainless steel (SUS304)
Baking Sheet Size (mm)Large/600x600x1 stage, Small/600x300x3 stages
Package Size (mm)180x710x1470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wiped with alcohol, and packed in anti-static air cap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan