Burkle PS Spatula
#Grup produk P108213069
Spesifikasi
Spatula Section Size (mm) | 17 |
---|---|
Spoon Capacity (ml) | 0.5 |
Total Length (mm) | 178 |
Material | PS (polystyrene) |
Package Size (mm) | 220x160x30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan