Spesifikasi
| Save Method (°C) | 2 to 25 |
|---|---|
| Sensitivity (at 55°C, 15 minute) (µg) | <3 |
| Package Size (mm) | 235x150x80 |
| Measurement Time (minute) | 15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































