POWERTEC Braided Nylon

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (mm)5
Length (m)60
MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tali nilon merupakan sebuah benang yang terdiri dari kumpulan serat alami maupun dari serat sintetis. Kumpulan serat ini akan dipilin hingga menjadi satu kesatuan dan memiliki punya panjang tertentu. Panjang ini telah ditentukan sesuai dengan standar yang sering dibutuhkan di misalnya saja tali sepanjang 60 meter.

Adapun jenis tali nilon yang ada di pasaran sangat perlu untuk Anda ketahui. Salah satunya adalah bahan tali nilon yang berasal dari serat buatan tangan manusia. Jenis tali nylon 5mm ini menjadi bahan serat yang paling kuat hasil dari buatan manusia. Anda mungkin hanya tahu bahwa tali nilon biasa dipakai untuk kebutuhan tertentu saja.

Misalnya saja seperti pembuatan pakaian, tas, jaket atau pun barang-barang lain yang erat dengan industri di bidang garmen. Padahal sebenarnya masih ada banyak kegunaan lain dari tali tambang nilon ini, terutama untuk produk tali nilon dari Powertec. Kegunaan dari tali tambang serat nylon 5mm lainnya adalah harus disesuaikan dengan bidang industri yang memiliki karakteristik khusus.

Tali yang pembuatannya menggunakan bahan serat sintetis ini memiliki harga tali tambang 5mm cukup terjangkau. Selain kuat dan tahan lama tali ini dikenal dengan kehalusan yang dimilikinya, elastisitas, serta ketahanan produknya.
Fitur
Untuk produk tali nilon dari brand Powertec sendiri diproduksi menggunakan teknik tenun melalui pola pola yang rumit. Semua talinya menghadap ke satu arah tali yang sama dan terlihat begitu rapi. Harga tali tambang 5mm dari brand Powertec cukup sebanding dengan kualitasnya.

Keunggulan lain dari tali nilon Powertec adalah produknya dibuat dengan mempertahankan bentuk bulat sehingga menjadikan bentuknya tetap ideal untuk kebutuhan katrol maupun kerekan. Sedangkan untuk karakteristik lainnya dari tali nilon Powertec adalah kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.

Dengan harga tali tambang 5mm yang terjangkau tali ini juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan. Dengan keunggulannya yang bisa menahan gesekan menjadikan tali ini lebih kuat dibandingkan jenis tali dari bahan lain. Karakteristik tali nilon yang halus dan lembut pada bagian permukaannya membuat daya geseknya semakin kecil sehingga tali tidak gampang terputus.

Tali nylon 5mm memiliki daya tahan baik dari hentakan, terutama saat tali dipakai untuk mengikat sebuah objek bergerak. Beban yang cukup berat bisa memberikan hentakan dengan cukup kuat pada tali. Misalkan saja untuk tali kapal yang dipakai bersandar, kemungkinan akan ada ombak besar yang membuat tali pengikat terhentak karena kapal terasa terombang-ambing.

Banyak fungsi dari penggunaan jenis tali tambang nilon untuk berbagai kebutuhan industri. Di antaranya adalah industri Garmen, Perkapalan, Konstruksi, serta Oil and Gas. Selain itu nylon 5 mm memiliki fungsi kegunaan lain, yang secara khusus dipakai untuk kebutuhan pengaplikasian kegiatan berat yang meliputi Lifting, Towing, Mooring dan masih banyak yang lain.

Beberapa fungsi lain dari tali tambang nilon dalam bidang Industri berat, seperti halnya untuk menarik atau pun mengangkat barang dengan bobot yang berat. Banyak manfaat lain bila Anda pilih tali dengan kualitas dan spesifikasi terbaik. Misalnya dengan pilih kualitas, memiliki ukuran panjang 60 meter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait