AS ONE Rak Troli Ringan Tipe Rectangular

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Size (mm)675x435x1106
Shelf Board Spacing (mm)295
Withstand Load (kg/stage)50
Shelf Board Effective Size (mm)510x410
Package Size (mm)625x450x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan