AS ONE Heat Resistant Silicone Oil For Oil Bath

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Heat Resistance (°C)40 to + 300
Flash Point342
Contents Amount (kg)15
ColorLight Yellow Transparent
Package Size (mm)240x240x350
Viscosity (cSt)'100cSt at 25°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait