KTC Large Engine Brush

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)295
TypeEngine brush (large)
Handle ShapeStraight
Brush Part MaterialPig hair
Dimensions (mm)62x10 (brush)
Material (Handle)bamboo
ShapeStraight (head)
TRUSCO Number807-0829

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The wooden handle (palm) of the grip is thinned wood. We also consider the protection of the natural environment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan