UNIOR Pro Repair Clamp
#Grup produk P107936932
Spesifikasi
Minimum Diameter (D) (mm) | 24 |
---|---|
Width B (mm) | 50 |
Height H (mm) | 185 |
Size L (mm) | 298 |
Size d1 (mm) | 45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Pro repair clamp, auto adjustable
Feature
Suitable for tubes with diameter of min. Ø24 mm and max. Ø32 mm.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan