UNIOR Pin Wrench For Ring Nuts

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Article254
Length (mm)250
Diameter (mm)4.8
Diameter d1 (mm)5.8
Diameter d2 (mm)6.8
Width B (mm)55
Diameter D3 (mm)7.8
Nut With Hole (mm)18 - 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan