Kramer 8−Channel DVI Input Card (F-64)
#Grup produk P107869214
Spesifikasi
| Input | 8 DVI-D (F) |
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
Deskripsi
DVI−IN8−F64 is an eight−channel DVI input card for the VS−6464 Series Modular Multi−Format Digital Matrix Switchers. The DVI−IN8−F64 inputs eight DVI signals into the chassis.
Fitur
Max. Data Rate — 4.95Gbps (1.65Gbps per graphic channel).DVI Rev. 1.0.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5yP107869214-1.jpg)