Kramer 2−Channel DVI Output Card
#Grup produk P107868251
Spesifikasi
| Output | 2 DVI-D (F) |
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
Deskripsi
DVI−OUT2−F16 is a two−channel DVI output card for the VS−1616 Series Modular Multi−Format Digital Matrix Switchers. The DVI−OUT2−F16 outputs two DVI signals from the chassis.
Fitur
Max. Data Rate — 4.95Gbps (1.65Gbps per graphic channel).DVI Rev. 1.0.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan