Kramer Computer Graphics Video to RGB/HV/S Format Converter

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Input1 VGA
Output1 RGBHV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The VP-100 is a high-performance format converter for computer graphics video signals. It converts a computer graphics video signal on a 15-pin HD connector to either RGBS, RGsB, or RGBHV video signals on BNC connectors.
Fitur
High Bandwidth — 350MHz (–3dB).
Control — H/V sync shift & sync selection.
Looping Input.
Selectable Input Signal Termination.
ID Bit Control.
EQ (Peaking) Control.
Active Line Amplification Circuitry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan