WESTWARD Sliding T-Handle Bar

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Head TypeStandard
Grip StyleSmooth
Corrosion-ResistantYes
RatchetingNo
Handle TypeStandard
Handle ShapeStraight
Drill Size (inch)1
Drive Tool StyleSliding T-Handle
FinishChrome
InsulatedNo
ItemSliding T-Handle Bar
MaterialAlloy Steel
Non-MagneticNo
Non-SparkingNo
Overall Length (inch)22
Tether ReadyNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sliding T-style breaker bars have a sliding drive plug that the socket attaches to and is perpendicular to the bar. The sliding drive plug can be repositioned to make the handle shorter for use in tight spaces or longer to increase the amount of torque required to loosen overtightened fasteners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait