Secret Clean Antiseptic Antibacterial Liquid
#Grup produk P107757566
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Larutan Antiseptik Antibakterial dapat digunakan sebagai antiseptik untuk tubuh, sebagai pertolongan pertama pada luka pada kulit, seperti lecet pada kulit saat terjatuh, serta untuk kebutuhan rumah tangga, seperti: merendam pakaian, membersihkan lantai dan membersihkan peralatan rumah tangga.
Kandungan Aktif : Chloroxylenol 4.8 %
Efektif untuk membunuh kuman dan bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia.
CARA PAKAI
Penggunaan pribadi:
Untuk membunuh kuman dan bakteri* pada permukaan tubuh,
larutkan 15 ml cairan Antiseptik Secret Clean ke dalam bak mandi.
Pertolongan Pertama pada luka:
Larutkan 15 ml cairan Antiseptik Secret Clean kedalam 300 ml air.
Penggunaan Rumah tangga:
Untuk membunuh kuman dan bakteri* pada popok bayi dan pakaian,
larutkan 15 ml cairan Antiseptik Secret Clean kedalam sebanyak 600
ml air.
Untuk membersihkan lantai, larutkan 15 ml cairan Antiseptik
Secret Clean kedalam 300 ml air.
Kandungan Aktif : Chloroxylenol 4.8 %
Efektif untuk membunuh kuman dan bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia.
CARA PAKAI
Penggunaan pribadi:
Untuk membunuh kuman dan bakteri* pada permukaan tubuh,
larutkan 15 ml cairan Antiseptik Secret Clean ke dalam bak mandi.
Pertolongan Pertama pada luka:
Larutkan 15 ml cairan Antiseptik Secret Clean kedalam 300 ml air.
Penggunaan Rumah tangga:
Untuk membunuh kuman dan bakteri* pada popok bayi dan pakaian,
larutkan 15 ml cairan Antiseptik Secret Clean kedalam sebanyak 600
ml air.
Untuk membersihkan lantai, larutkan 15 ml cairan Antiseptik
Secret Clean kedalam 300 ml air.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































