WESTWARD Eastern Scoop
#Grup produk P107727343
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Gauge (ga) | 16 |
---|---|
Blade Material | Steel |
Handle Material | Ash |
Blade Length (inch) | 15 |
Handle Type | D-Grip |
Item | Eastern Scoop |
Blade Type | #2 |
Blade Width (inch) | 11 |
Color | Natural |
Handle Length (inch) | 27 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govDokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan