Netac Flashdisk U185 - USB3.0
#Grup produk P107686000
Spesifikasi
| Interface | USB 3.0 |
|---|---|
| Material | ABS + PC |
| Dimensions (mm) | 57.5x19.5x8.5 |
| Operating System | Windows XP/7/8/10 or above; Mac OS X 10.5 or above; Linux 2.4.x or above |
| Color | White+Blac |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Netac Flashdisk U185 16GB - USB3.0 with Red LED indicator
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































