Netac UDIMM Shadow RGB DDR5-4800 C40
#Grup produk P107685922
Spesifikasi
| Form Factor | 288-Pin UDIMM |
|---|---|
| Capacity (gb) | 16 (8x2) |
| Frequency (MHz) | DDR5 4800 |
| Bandwidth | PC5-38400 |
| Timing | 40-40-40-77 |
| Type | Shadow RGB DDR5-4800 |
| Color | Silver |
| Voltage (V) | 1.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Netac U-DIMM Shadow RGB DDR5-4800 16GB C40 (8G x 2) Silver
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































