Netac UDIMM Shadow RGB DDR4-3200 C16
#Grup produk P107685764
Spesifikasi
Size (GB) | 8 |
---|---|
Type | 288 Pin DDR4 (Shadow) |
Timing | 16-20-20-40 |
Voltage (V) | 1.35 |
Color | Grey |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Netac UDIMM Shadow Memory DDR4 with Heatsink
Netac UDIMM Shadow Memory Module adalah memory dengan design keren untuk PC Gaming kalian, dilengkapi dengan heatspreader untuk menjaga suhu memory tetap stabil saat digunakan pada load kerja yang tinggi. Netac UDIMM Shadow telah diuji kompatibilitas nya dengan berbagai brand dan tipe mainboard yang ada di pasaran sehingga kompatibilitasnya terjamin. Netac UDIMM Shadow di produksi secara khusus sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi serta dilengkapi dengan heatsink dengan bahan aluminium alloy yang membantu menjaga suhu memory.
Netac UDIMM Shadow Memory Module adalah memory dengan design keren untuk PC Gaming kalian, dilengkapi dengan heatspreader untuk menjaga suhu memory tetap stabil saat digunakan pada load kerja yang tinggi. Netac UDIMM Shadow telah diuji kompatibilitas nya dengan berbagai brand dan tipe mainboard yang ada di pasaran sehingga kompatibilitasnya terjamin. Netac UDIMM Shadow di produksi secara khusus sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi serta dilengkapi dengan heatsink dengan bahan aluminium alloy yang membantu menjaga suhu memory.
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan