Netac SSD N600S 2.5 SATAIII

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Protocol Transmission Rate (Gb/s)SATA 6
FlashNAND Flash
TrimSupport
Dimensions (mm)100x70x7
Voltage (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Netac SSD N600S SATA III (6 Gb/s)
Reliable Solid State Drive
Netac N600S adalah SSD yang didesain khusus untuk Laptop dan PC dengan 3D NAND Flash dan Controller khusus yang lebih stabil dan cepat. N600S SSD menggunakan SLC caching algorithm yang mampu menghasilkan kecepatan hingga 560MB/s dan kinerja yang lebih optimal. Netac N600S juga menawarkan berbagai ukuran dari 128GB hingga 2TB.
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan