Spesifikasi
| Capacity (gb) | 16 |
|---|---|
| Interface | 288PIN |
| Speed (Mbps) | 4800 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 85 (Surface) |
| Storage Temperature (°C) | -55 to 100 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 140x43.25x7.9 (with heat spreader) |
| Application | Gaming/Creating |
| CAS Latency | CL40-40-40-76 |
| Memory Type | DDR5 |
| Standard | JEDEC 79-5 |
| Voltage (V) | 1.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memori Desktop Lexar ARES DDR5 dibuat dengan ECC ondie, yang sepenuhnya memanfaatkan koreksi kesalahan data waktu nyata untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan data.
Memanfaatkan kinerja DDR5 generasi berikutnya, Memori Desktop Lexar ARES DDR5 memberikan peningkatan kecepatan transfer data jika dibandingkan dengan DDR4. Dengan kecepatan mulai dari 4800, DDR5 4800 1,5x bandwidth lebih cepat dari DDR4 3200
Dengan IC Manajemen Daya (PMIC) internal, modul memori komputer DDR5 memberikan kontrol daya dan pengiriman daya yang lebih baik saat beroperasi pada tegangan rendah 1.1V.
Memanfaatkan kinerja DDR5 generasi berikutnya, Memori Desktop Lexar ARES DDR5 memberikan peningkatan kecepatan transfer data jika dibandingkan dengan DDR4. Dengan kecepatan mulai dari 4800, DDR5 4800 1,5x bandwidth lebih cepat dari DDR4 3200
Dengan IC Manajemen Daya (PMIC) internal, modul memori komputer DDR5 memberikan kontrol daya dan pengiriman daya yang lebih baik saat beroperasi pada tegangan rendah 1.1V.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































