Spesifikasi
| Memory Type | DDR4 |
|---|---|
| Interface | 288 Pin |
| Standard | JEDEC |
| Speed (Mbps) | 3200-2666 |
| CAS Latency | CL22 CL19 |
| Voltage (V) | 1.2 |
| Module Size (mm) | 133.35x31.25 |
| Operating Temperature (°C) | (Surface) 0 - 85 |
| Storage Temperature (°C) | -55 to 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Feature
Lexar U-DIMM DDR4 8GB - R3200FEATURES
Improve your computer’s performance
High speed DDR4 memory
Easy to install
Simple upgrade
Lifetime limited warranty
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































