Spesifikasi
Memory Type | DDR4 |
---|---|
Interface | 288 Pin |
Standard | JEDEC |
Speed (Mbps) | 3200-2666 |
CAS Latency | CL22 CL19 |
Module Size (mm) | 133.35x31.25 |
Operating Temperature (°C) | (Surface) 0 to 85 |
Storage Temperature (°C) | -55 to 100 |
Voltage (V) | 1.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Feature
Lexar U-DIMM DDR4 8GB - R2666FEATURES
Improve your computer’s performance
High speed DDR4 memory
Easy to install
Simple upgrade
Lifetime limited warranty
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan