Spesifikasi
Memory Type | DDR4 |
---|---|
Module Type/Form Factor | 260-pin SO-DIMM |
Design Specification | JEDEC R/C |
Bus Width (bit) | 64 |
Speed | DDR4 3200 (PC4 21300) |
DRAM Activation Voltage VPP (V) | 2.5 (+0.25/-0.125) |
Module Size (mm) | 69.6x30 |
Operating Temperature (°C) | Surface 0 - 85 |
Voltage (V) | DRAM Spec/VCC DDR4 STD 1.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan