Spesifikasi
| Memory Type | DDR4 |
|---|---|
| Design Specification | JEDEC R/C |
| Bus Width (bit) | 64 |
| Speed | DDR4 2666 (PC4 21300) |
| DRAM Activation Voltage VPP (V) | 2.5 (+0.25/-0.125) |
| Operating Temperature (°C) | Surface 0 - 85 |
| Voltage (V) | DRAM Spec/VCC DDR4 STD 1.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Feature
CAS Latency 19 (Default)Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cvP107685463-1.jpg)
