Spesifikasi
| Module Type | USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|
| Operating Temperature (°C) | 0 to 60 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 85 |
| System Supported | PC, Mac® |
| Dimensions (WxLxH) (mm) | 21x78.2x11.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































