Spesifikasi
Compatibility | PC and Mac® systems |
---|---|
Operating Temperature (°C) | 0 to 60 |
Storage Temperature (°C) | -20 to 85 |
Dimensions (WxLxH) (mm) | 12.2x35x4.6 |
Color | Silver |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Feature
FEATURES* Stores and transfers content faster with high-speed USB 3.0 performance
* Stylish metal design with exceptional durability
* Securely protects files using an advanced security software solution with 256-bit AES encryption
* Reliably stores and transfers photos, videos, files, and more
* Compatible with PC and Mac® systems
* Backwards compatible with USB 2.0 devices
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan