Spesifikasi
| Interface | USB 2.0 |
|---|---|
| Compatibility | PC and Mac® System |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 60 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 85 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 25.6x12.2x4.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
JumpDrive M22 Metal USB2.0
Penyimpanan ultra-ramping dengan desain logam yang tahan lama
Didesain dengan lapisan logam yang ramping, Flash Drive USB Lexar ® JumpDrive ® M22 adalah drive ultra-ramping yang portabel dan nyaman digunakan. Dan dengan fungsi plug-and-play yang sederhana, Anda dapat dengan cepat menyimpan dan mentransfer file dengan mudah, sehingga informasi Anda akan pergi ke mana pun Anda pergi. Itu juga dilengkapi dengan gantungan kunci untuk menambah kenyamanan.
Bekerja dengan PC dan Mac ®
Kompatibel dengan sistem PC dan Mac ® , Flash Drive USB JumpDrive M22 memungkinkan Anda menyimpan banyak file foto, musik, dan video dengan mudah.
Diuji dengan ketat
Semua desain produk Lexar menjalani pengujian ekstensif di Lexar Quality Labs, fasilitas dengan lebih dari 1.100 perangkat digital, untuk memastikan kinerja, kualitas, kompatibilitas, dan keandalan
Penyimpanan ultra-ramping dengan desain logam yang tahan lama
Didesain dengan lapisan logam yang ramping, Flash Drive USB Lexar ® JumpDrive ® M22 adalah drive ultra-ramping yang portabel dan nyaman digunakan. Dan dengan fungsi plug-and-play yang sederhana, Anda dapat dengan cepat menyimpan dan mentransfer file dengan mudah, sehingga informasi Anda akan pergi ke mana pun Anda pergi. Itu juga dilengkapi dengan gantungan kunci untuk menambah kenyamanan.
Bekerja dengan PC dan Mac ®
Kompatibel dengan sistem PC dan Mac ® , Flash Drive USB JumpDrive M22 memungkinkan Anda menyimpan banyak file foto, musik, dan video dengan mudah.
Diuji dengan ketat
Semua desain produk Lexar menjalani pengujian ekstensif di Lexar Quality Labs, fasilitas dengan lebih dari 1.100 perangkat digital, untuk memastikan kinerja, kualitas, kompatibilitas, dan keandalan
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Fitur
FITURMenyimpan dan mentransfer foto, video, file, dan lainnya dengan andal
Dilengkapi dengan gantungan kunci untuk menambah kenyamanan
Desain logam yang ramping dan ultra-ramping
Simpan file penting Anda dengan kapasitas hingga 64GB
Kompatibel dengan PC dan Mac ®
Garansi terbatas dua tahun
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































