Spesifikasi
| Capacity (mAH) | 7200 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 147.5 x 81 x 20.5 |
| EC Output | EC12V/200A |
| Smart Clips | Intelligent 16V Car Clips |
| Battery Type | High Rate Polymer Battery |
| Color | Black |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































