Jaindo Steel Nok Galvalume

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Thickness(mm)0.3
Length(m)3
Dimension(cm)20x20
MaterialGalvalume

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait