Spesifikasi
| Vacuum Type | Wet & Dry |
|---|---|
| Air Flow (m³/hour) | 220-400 |
| Waterlift (mmH²O) | 2380-3800 |
| Maximum Power (W) | 2600 |
| Tank Capacity (L) | 62 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































