Spesifikasi
| Max. Operation Pressure (Bar) | 160 |
|---|---|
| Maximum Floor Rate (L/hour) | 540 |
| Absorbed Energy (kW) | 3.6 S1 Industrial Motor |
| Voltage (V) | 1-230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































