Spesifikasi
| Maximum Floor Rate (L/hour) | 660 |
|---|---|
| Power (kW) | 3.6 S1 Industrial Motor |
| Heating Capacity (kW) | 18 Electric Heated |
| Voltage (V) | 3-400 |
| Maximum Pressure (bar) | 150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































