Spesifikasi
| Floor Area Cleans (m²/hour) | 3000 |
|---|---|
| Cleaning Width (mm) | 660 |
| Squeegee Width (mm) | 950 |
| Brushes (mm) | Ø2x330 |
| Brushes Pression (kg) | 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































