FALCO Hydromist 35

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)230-240
Frequency (Hz)50
Vacuum Motor (W)1000
Pump Power (W)165
Pressure (bar)6.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan