Spesifikasi
| Type | Wet & Dry |
|---|---|
| Power (W) | 1200 by past |
| Pump Pressure (bar) | 2.5 |
| Flow Rate (L/minute) | 1.3 |
| Pump Power (W) | 90 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































