Spesifikasi
| Voltage (V) | 220-240 |
|---|---|
| Power (W) | 3000-3600 |
| Water Lift (mmH²O) | 2470 |
| Air Flow (m³/hour) | 630 |
| Tank Capacity (L) | 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































