Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp31.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Type | Dry Only |
|---|---|
| Power (W) | 1000 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Water Lift (mm) | 1800 |
| Air Flow (m³/hour) | 140 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































