SK Standard Cylinder Gauge

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Manufacturer Code151590
Minimum Display (mm)0.01
MaterialBody: Steel
Measuring Range (mm) 4-6
Number of Anvils4
Repeatability (µm)3
Wide Range Accuracy (µm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait