SK Digital Mini-Depth

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Manufacturer Code151194
Minimum Display (mm)0.01
Total Length (mm)86
Instrumental Error (mm)±0.03
Base Dimensions (mm)60
Materialstainless
Measuring Range (mm) 0 to 25
Power SupplyCoin type lithium battery (CR2032) x 1 (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait