KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp (Multitester)
#Grup produk P107131218
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
AC Current (A) | 60 |
---|---|
AC Voltage (V) | 600 |
DC Current (A) | 60 |
DC Voltage (V) | 600 |
Continuous Usage Time (hour) | 45 |
Dimensions (WxDxH) (mm) | 91x27x128 |
Maximum Display Count | 3400 |
Power Supply | AAA batteries (R03) x 2 (included) |
Resistance (ohm) | 34M |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan